WRIGHT TOOL 85846 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune 5-3/4 inci | AG6UQX 48J363

WRIGHT TOOL 85846 Priză de impact standard, antrenare de 2-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 5-3/4 inch

În stoc
Articol: AG6UQX Model: 85846Crucea Ref: 48J363

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,098.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității2.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală7.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5.75 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3675
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 85814 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune de 1-3/4 inci | AF8NUB 29AT61 85814Oțel aliat forjat la cald5.375 "1.75mm€1,811.38
WRIGHT TOOL 85815 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune 1-7/8 inch | AF8NUC 29AT62 85815Oțel aliat forjat la cald5.375 "1.875 "€1,821.23
WRIGHT TOOL 85816 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2 inchi | AF8NUD 29AT63 85816Oțel aliat forjat la cald5.375 "2"€1,868.20
WRIGHT TOOL 85817 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2-1/8 inchi | AF8NUE 29AT64 85817Oțel aliat forjat la cald5.375 "2.125 "€1,831.95
WRIGHT TOOL 85818 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2-1/4 inci | AF8NUF 29AT65 85818Oțel aliat forjat la cald5.5 "2.25 "€1,840.86
WRIGHT TOOL 85819 Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-3/8 inci | AF8NUG 29AT66 85819Oțel aliat forjat la cald5.5 "2.375 "€1,849.70
WRIGHT TOOL 85820A Priză cu impact standard, antrenare de 2-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune 2-9/16 inchi | AF8NUH 29AT67 85820AOțel aliat forjat la cald5.5 "2-9/16 "€1,849.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 85846 Priză de impact standard, antrenare de 2-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 5-3/4 inch
€5,098.23 /unitate