Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Supapă fluture 1-1/4 1 1/4 inch 120 Vac/nema 4 | AD2LMF 3RAX3

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Supapa fluture 1-1 / 4 "1 1/4 inch 120 Vac / nema 4

În stoc
Articol: AD2LMF Model: MBEOO - 1-1/4"Crucea Ref: 3RAX3
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
€1,314.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpBronz
ConexiuneNPT
Max. Presiune a apeiWOG de 175 psi
MountParanteză
Dimensiunea conductei1.25 "
Material scaunViton
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481809020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpBolt Circle Dia.ConexiuneMax. Presiune a apeiMountNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Butterfly Valve Electronic 2 Inch Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMFontă4.75 "FlanșăWOG de 150 psiDirect42"€1,902.50
VALVĂ MILWAUKEE GLC23E 2 1/2 Supapă fluture electronică 2 1/2 inch | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMFontă5.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect42.5 "€2,017.94
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Supapă fluture electronică 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMFontă6"FlanșăWOG de 150 psiDirect43"€1,936.44
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMFontă7.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect84"€2,467.76
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Butterfly Valve Electronic 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMFontă8.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect85"€3,231.38
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Butterfly Valve Electronic 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMFontă9.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect86"€3,999.62
MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMFontă11.75 "FlanșăWOG de 150 psiDirect88"€5,860.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - Supapa fluture 1-1 / 4 "1 1/4 inch 120 Vac / nema 4
€1,314.50 /unitate