VESTIL Seria ABLT Mese de ridicare cu foarfece pentru airbag


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Portocaliu , Înălțime: 7" , Material furtun: Cauciuc , Include: Supapă de reducere a presiunii standard și opritoare standard de întreținere , Lungime: 43.75 " , Material: Oţel , Mișcare: Neportabil, fix , Presiune de operare: 80 la 100 psi , Tip operațiune: Pendent de mână, electric , Lungimea platformei: 43.75 " , Lățimea platformei: 35.5 " , Sursa de putere: Pneumatic , latime: 35.5 "
StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A
ABLT-H-1-32
1000 lbs.€11,164.18
B
ABLT-H-2-32
2000 lbs.€11,477.58
C
ABLT-H-3-32
3000 lbs.€12,162.06
D
ABLT-H-4-32
4000 lbs.€15,391.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?