A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 13.437 , Lățimea de descărcare (in.): 8.25 , Finisajul carcasei: Galvanizat , Înălțimea carcasei: 20.5 " , Lungimea carcasei: 19.25 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 8.25 " , Diametru intrare: 12-1/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 970 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: TEFC , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 12 3 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 6"
Suflante de transmisie cu curea, 12-3 / 4 inch, intrare simplă
Suflante Dayton cu curea de transmisie, curbă înainte, 12-3/4 inch sunt ideale pentru circulația aerului în instalațiile industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat, oferind rezistență la coroziune și roți din oțel curbate înainte, oferind rezistență și durabilitate. Acestea au un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu o singură admisie, disponibile în variantele de viteză ale suflantei de 1725, 1750 și 1760 RPM pe Raptor Supplies.