DAYTON 7J597 Suflantă 12 3/4 in | AF3MTZ

DAYTON 7J597 Suflantă 12 3/4 in

În stoc
Element: AF3MTZ Model: 7J597

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,817.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă750
CFM @ 0.125-In. SP2050
CFM @ 0.250-In. SP1910
CFM @ 0.500-In. SP1524
CFM @ 0.750-In. SP1050
Înălțimea de descărcare (în.)13.437
Lățime de descărcare (in)8.25
Amplificatori de încărcare completă3.4-3.6 / 1.8
Finisajul locuințelorGalvanizat
Înălțimea carcasei20.5 "
Lungimea carcasei19.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei8.25 "
Hz50/60
Dia admisie.12-1/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă970
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor1
Izolație motorieB
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieCCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților12 3 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.801
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant DAYTON 7J541 12 3/4 in | AF3MQN 7J5416075020501B1725Condensator-Start1€1,919.67
Suflant DAYTON 7J551 12 3/4 in | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B17253-Faza3€1,821.10
Suflant DAYTON 7J552 12 3/4 in | AF3MRA 7J55250/6075020501B17253-Faza3€1,909.30
DAYTON 7J553 Suflant 12 3/4 in | AF3MRB 7J55350/6085023501B17253-Faza3€1,893.60
DAYTON 7J554 Suflant 12 3/4 in | AF3MRC 7J5546097027502B17253-Faza3€1,789.97
DAYTON 7J558 Suflantă 12 3/4 in | AF3MRG 7J5586065017303/4B1725Condensator-Start1€1,736.79
DAYTON 7J581 Suflant 12 3/4 in | AF3MTG 7J5816065017303/4B1725Condensator-Start1€1,644.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J597 Suflantă 12 3/4 in
€1,817.24 /unitate