VESTIL ABLT-H-2-32 Masă de ridicare cu foarfece pentru airbag, 2000 lb. Capacitate, 7 inch până la 32 inch înălțime, oțel | AG7LAM

VESTIL ABLT-H-2-32 Masă de ridicare cu foarfece pentru airbag, 2000 lb. Capacitate, 7 inch până la 32 inch înălțime, oțel

În stoc
Articol: AG7LAM Model: ABLT-H-2-32

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,477.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Dimensiunea intrării aerului0.75 "
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriPortocaliu
Materiale cadruOţel
Înălţime7"
Material furtunCauciuc
IncludeSupapă de reducere a presiunii standard și opritoare standard de întreținere
Lungime43.75 "
Înălțime coborâtă7"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
MişcareNeportabil, fix
Presiune de funcționare80 la 100 psi
Mod de operareControlul picioarelor
Tipul operațieiPendent de mână, electric
Lungimea platformei43.75 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului35.5 "
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată32 "
Presiunea necesară80-100 @ 15 CFM
Lăţime35.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)111.13
Lățimea navei (cm)89.41
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
VESTIL ABLT-H-1-32 Masă de ridicare cu foarfece pentru airbag, 1000 lb. Capacitate, 7 inch până la 32 inch înălțime, oțel | AG7LAL ABLT-H-1-321000 lbs.€11,164.19
VESTIL ABLT-H-3-32 Masă de ridicare cu foarfece pentru airbag, 3000 lb. Capacitate, 7 inch până la 32 inch înălțime, oțel | AG7LAN ABLT-H-3-323000 lbs.€12,162.06
VESTIL ABLT-H-4-32 Masă de ridicare cu foarfece pentru airbag, 4000 lb. Capacitate, 7 inch până la 32 inch înălțime, oțel | AG7LAP ABLT-H-4-324000 lbs.€15,391.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ABLT-H-2-32 Masă de ridicare cu foarfece pentru airbag, 2000 lb. Capacitate, 7 inch până la 32 inch înălțime, oțel
€11,477.58 /unitate