MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7

MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Fluture Valvă Electronică 8 In

În stoc
Articol: AB3ZDL Model: GLC23E 8Ref încrucișat: 1WDX7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,860.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFontă
Bolt Circle Dia.11.75 "
ConexiuneFlanșă
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Presiune a apeiWOG de 150 psi
MountDirect
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei8"
Material scaunEPDM
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8481809020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpBolt Circle Dia.ConexiuneMax. Presiune a apeiMountNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE GLC23E 2 Butterfly Valve Electronic 2 Inch Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMFontă4.75 "FlanșăWOG de 150 psiDirect42"€1,902.50
VALVĂ MILWAUKEE GLC23E 2 1/2 Supapă fluture electronică 2 1/2 inch | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMFontă5.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect42.5 "€2,017.94
MILWAUKEE VALVE GLC23E 3 Supapă fluture electronică 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMFontă6"FlanșăWOG de 150 psiDirect43"€1,936.44
MILWAUKEE VALVE GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMFontă7.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect84"€2,467.76
MILWAUKEE VALVE GLC23E 5 Butterfly Valve Electronic 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMFontă8.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect85"€3,231.38
MILWAUKEE VALVE GLC23E 6 Butterfly Valve Electronic 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMFontă9.5 "FlanșăWOG de 150 psiDirect86"€3,999.62
MILWAUKEE VALVE MBEOO - Supapă fluture 1" 1 inch 120 Vac/nema 4 | AD2LME 3RAX2 MBEOO - 1 "VitonBronz-NPTWOG de 175 psiParanteză-1"€1,302.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Fluture Valvă Electronică 8 In
€5,860.82 /unitate