FALLTECH Harnașuri Hot Work pentru întregul corp, cu pernă


Hamurile pentru întregul corp din seria Falltech G8081 sunt echipamente concepute pentru a oferi protecție și confort maxim lucrătorilor la înălțimi ridicate în aplicațiile de construcții.

Filtru
Inelul D din spate: Buclă web , Catarame pentru curele de piept: QC cu izolatori din piele , Culoare: Negru , Inel în D față: Nu , Material hardware: Aliaj de oțel , Aplicarea hamului: Arc de fulger , Catarame curele pentru picioare: QC cu izolatori din piele , Catarame pentru curele de umăr: MB , Inele D laterale: Cu Pad , curea subpelviană: Da , Rezistență la tracțiune: 5000 lb. , Material chingi: Nomex (R) , Capacitate de greutate: 425 lb.
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
G8081L
L€742.40
A
G8081M
M€742.40
A
G8081S
S€742.40
A
G8081XL
XL€742.40

Harnașuri Hot Work pentru întregul corp, cu pernă

Hamurile pentru întregul corp din seria Falltech G8081 sunt echipamente concepute pentru a oferi protecție și confort maxim lucrătorilor la înălțimi ridicate în aplicațiile de construcții.

DESCRIERE

  • Hamurile Falltech G8081 Series sunt proiectate pentru a face față sarcinilor grele de până la 425 lb. Acest lucru asigură că lucrătorii își pot îndeplini sarcinile cu încredere, știind că sunt bine protejați.
  • Aceste hamuri pentru întregul corp sunt echipate cu inele D, oferind puncte de atașare pentru șnur, sporind astfel rezistența și fiabilitatea acestora.
  • Acestea au catarame cu conectare rapidă care permit îmbrăcarea și scoaterea ușoară și eficientă pentru o potrivire sigură și confortabilă, fără bătăi de cap.
  • Aceste hamuri au un sistem de reglare a trunchiului în stil de frecare, permițând utilizatorilor să personalizeze potrivirea pentru confort și securitate optime.
  • Au căptușeală pe spate și umeri pentru un plus de confort pe perioade lungi de utilizare, reducând punctele de presiune și permițând lucrătorilor să se concentreze asupra sarcinilor lor fără disconfort.
  • Aceste hamuri sunt echipate cu suporturi duble pentru trunchi pentru a depozita în siguranță conectorii pentru șnur inactiv, asigurându-se că conectorii sunt păstrați organizați și previn încurcarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?