Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLTECH G8081S Ham complet 2d S 425 Lb Nomex | AF7CEB 20UM48

FALLTECH G8081S Ham complet 2d S 425 Lb Nomex

În stoc
Articol: AF7CEB Model: G8081SCrucea Ref: 20UM48
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
€728.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHam complet pentru corp 2D
Inelul D din spateBuclă web
Catarame pentru curele de pieptQC cu izolatori din piele
CuloriNegru
Inel D frontalNu
Material hardwareAliaj de oțel
Aplicarea hamuluiArc de fulger
Catarame cu curea pentru picioareQC cu izolatori din piele
Catarame pentru curea de umărMB
Inele D lateraleCu Pad
MărimeaS
Curea subpelvicăDa
Forța de tracțiune5000 lb.
Material pentru chingiNomex (R)
Capacitate de greutate425 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8479899898

Detalii produs:

    • Intensibil (nu)

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
FALLTECH G8081M Ham pentru corp complet 2d M 425 Lb Nomex | AF7CEC 20UM49 G8081MM€728.15
FALLTECH G8081L Ham pentru corp întreg, lungime 2d 425 lb Nomex | AF7CED 20UM50 G8081LL€728.15
Ham FALLTECH G8081XL pentru întregul corp 2d Xl 425 lb Nomex | AF7CEE 20UM51 G8081XLXL€728.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G8081S Ham complet 2d S 425 Lb Nomex
€728.15 /unitate