SHARPE VALVES Supapă cu glob din oțel carbon forjat, sudură


Filtru
Material corp: Oțel carbon forjat , Stil capota: Prinsa , Clasa: Clasa de 800 , Tipul conexiunii: Sudură cu soclu , Material mâner: Otel carbon , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 1000 grade F , Max. Presiunea aburului: 720 psi , Max. Presiune a apei: 1975 psi , Material tijă: 410 oțel inoxidabil , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: 316 oțel inoxidabil
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
SV44834SW002
3 7 / 64 "1 / 4 "6-17/32 "€207.60
A
SV44834SW004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-17/32 "€198.44
A
SV44834SW003
3 7 / 64 "3 / 8 "6-17/32 "€198.44
A
SV44834SW010
3 15 / 16 "1"8-7/64 "€289.63
A
SV44834SW006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-57/64 "€185.00
A
SV44834SW012
4 23 / 32 "1.25 "8-63/64 "€557.92
A
SV44834SW014
5 63 / 64 "1.5 "10-5/16 "€493.75
A
SV44834SW020
6 49 / 64 "2"11-13/16 "€661.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?