SHARPE VALVES SV44834SW014 Supapă cu glob Clasa 800 1-1/2 inch | AB2YCL 1PRN3

SHARPE VALVES SV44834SW014 Supapă cu glob clasa 800 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB2YCL Model: SV44834SW014Crucea Ref: 1PRN3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpOțel carbon forjat
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 800
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulOtel carbon
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5 63 / 64 "
Max. Temperatura fluidului1000 grade F
Max. Presiunea aburului720 psi
Max. Presiune a apei1975 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie10-5/16 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.12
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SHARPE VALVES SV44834SW002 Supape cu glob Clasa 800 1/4 inch | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17/32 "€242.98
SHARPE VALVES SV44834SW003 Supape cu glob Clasa 800 3/8 inch | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17/32 "€226.31
SHARPE VALVES SV44834SW004 Supape cu glob Clasa 800 1/2 inch | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17/32 "€230.28
SHARPE VALVES SV44834SW006 Supape cu glob Clasa 800 3/4 inch | AB2YCH 1PRL9 SV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57/64 "€208.56
SHARPE VALVES SV44834SW010 Supapă Globe Clasa 800 1 inch | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7/64 "€334.70
SHARPE VALVES SV44834SW012 Supapă cu glob Clasa 800 1-1/4 inch | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63/64 "€578.97
SHARPE VALVES SV44834SW020 Supape cu glob Clasa 800 2 inch | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13/16 "€748.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW014 Supapă cu glob clasa 800 1-1/2 inch
€512.35 /unitate