Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANI-LAV N16S Supapă de control din oțel inoxidabil 1-1/4 inch | AF8LZN 28DW03

SANI-LAV Supapă de control N16S din oțel inoxidabil 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF8LZN Model: N16SCrucea Ref: 28DW03
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
€117.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun, fiting
Culoare / FinisajOţel inoxidabil
Conexiune3/4 "GHT
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală1.25 "
TipAdaptor furtun

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)4.76
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801070

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SANI-LAV N14 Adaptor pentru furtun, alamă, 1-7/8 inch | AF8LZL 28DW01 N14 Global EventsAlamăAlamă1.875 "1-11/16 "1.875 "€40.11
SANI-LAV N13 Adaptor pentru furtun, alamă, 1-1/4 inch | AF8LZM 28DW02 N13 Global EventsAlamăAlamă1.25 "1.5 "1.25 "€36.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV Supapă de control N16S din oțel inoxidabil 1-1/4 inch
€117.55 /unitate