AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Aspiratoare conductive pneumatice HEPA


Filtru
Gama de debit: 100 la 170 CFM , Lungimea firului de împământare: 25 ft. , Diametru interior furtun: 1 / 2 " , Lungimea furtunului: 10 ft. , Dimensiunea furtunului: 1 1 / 2 " , Presiune de intrare: 80 psi , Max. Lift de apă: 250 " , Tip motor: Pneumatic , Fluxul necesar: CFM 70 , Material rezervor: Oţel inoxidabil , Vacuum rezervor: 2 gal. , Dimensiunea furtunului de vid: 10 ft. , Lift de apă: 160 "
StilModelIncludePreț (ex. TVA)
A
AV-5P-CND
-€6,089.16
RFQ
B
AV-2P-CND
Motor, capac tambur, filtru Hepa, furtun conductor, baghetă, perie de podea și fir de împământare cu cleme€4,056.36
RFQ
C
AV-15P-CND
Cap motor, cablu de împământare și toate uneltele din aluminiu care nu produc scântei€8,306.76
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?