AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Aspirator pneumatic Hepa, rezervor din oțel inoxidabil, 5 gal. Capacitate

Articol: CD7KWP Model: AV-5P-CND
€6,089.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacu uscat HEPA
Gama de debit100 la 170 CFM
Lungimea firului de împământare25 ft.
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului10 ft.
Dimensiunea furtunului1 1 / 2 "
Presiunea de admisie80 psi
Max. Lift cu apă250 "
Tipul motoruluiPneumatic
Nivel de zgomot75 dBA @ 90 psi
Fluxul necesarCFM 70
Capacitate rezervor5 gal.
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lift cu apă160 "

Informații de expediere:

Codul HS8508600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncludePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P-CND Sistem pneumatic de vid, 15 gal. Capacitate | CD7KVG AV-15P-CNDCap motor, cablu de împământare și toate uneltele din aluminiu care nu produc scântei€6,865.09
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P-CND Sistem pneumatic de vid, 2 gal. Capacitate | CD7KVT AV-2P-CNDMotor, capac tambur, filtru Hepa, furtun conductor, baghetă, perie de podea și fir de împământare cu cleme€3,352.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Aspirator pneumatic Hepa, rezervor din oțel inoxidabil, 5 gal. Capacitate
€6,089.16 /unitate