A B Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 90 mm , Lățimea platformei: 1360 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 1190 x 840 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: SUS304 , Dimensiuni platformă de cântărire: 1360 x 840 x 90 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 840 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 1190 mm