BUSSMANN Siguranțe britanice și IEC: Seria AAO


Filtru
Material corp: Ceramică , Stilul corpului: Șurub pe , Diametru: 14.5mm , Element: Singur , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 80kA la 550 VAC , Lungime: 85mm , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 550 VAC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)
A
AAO2
2€41.29
A
AAO10
10€41.29
A
AAO20
20€41.64

Siguranțe britanice și IEC: Seria AAO

Siguranțele cu acțiune rapidă din seria AAO Bussmann sunt proiectate pentru protecția la supracurent de uz general pentru circuitele de iluminat și încălzire. Aceste siguranțe britanice și IEC sunt ideale pentru distribuția de energie, protecția cablurilor și protecția motorului în circuite. Acestea au un curent nominal de la 2 la 20 A și o capacitate de întrerupere de 80 kA la 550 VAC. Aceste siguranțe de mare viteză fabricate din ceramică permit o cantitate limitată de curent de trecere de vârf cu valori nominale ale siguranțelor de 2, 10 sau 20 A. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste siguranțe britanice și IEC marcate CE pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?