Cantar de paleti KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8MEY

KERN AND SOHN Cantar de paleti UFN 1.5T0.5IPM, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8MEY Model: UFN 1.5T0.5IPM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,061.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar de paleti
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.5Kg
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăOţel inoxidabil
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei90 mm
Lățimea peronului1360 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1190 x 840 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireSUS304
Dimensiunile platformei de cântărire1360 x 840 x 90 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire840 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1190 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)91
Lățimea navei (cm)141
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăPreț
Cantar de paleti KERN AND SOHN UFN 600K200IPM, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8MEZ UFN 600K200IPM0.2Kg+/-0.2 kg4Kg€3,061.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de paleti UFN 1.5T0.5IPM, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€3,061.59 /unitate