BUSSMANN Siguranțe suplimentare cu întârziere FNM, 13/32 x 1-1/2 inch


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: Pitic , Tipul conexiunii: Capătul virolei x Capătul virolei , Evaluare curentă: 2A , Diametru: 13 / 32 " , Element: Dual , Finalizarea: Placat cu nichel , Înălțime: 1.44 " , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Material: Bronz , Respingere/Nerespingere: Respingere , Tip: Siguranță , latime: 0.39 "
StilModelFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
FNM-1
Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF și BLN135A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€10.99
A
FNM-1-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€20.71
A
FNM-1-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-8 / 10100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.84
A
FNM-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-1-1 / 8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.125100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€14.13
A
FNM-1-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.25100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-1-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-4 / 10100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€13.70
A
FNM-1-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-6 / 10100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-2-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.25100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-3 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€18.57
A
FNM-2-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-2-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2-8 / 10100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-3-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3-2 / 10100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€18.25
A
FNM-3-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€10.99
B
FNM-4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4200 AIC la 250V AC0.39 "250V€10.99
A
FNM-4-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4.5200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-5-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5-6 / 10200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-6
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€19.14
A
FNM-15 / 100
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5/10035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€15.40
A
FNM-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€19.14
A
FNM-3 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€10.99
A
FNM-12
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-15
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-20
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA la 250 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-25
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA la 250 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-30
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA la 250 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-35
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3535 A la 250 VAC, 10 kA la 125 VAC1.5 "32 VAC€17.88
A
FNM-40
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4035 A la 250 VAC, 10 kA la 125 VAC1.5 "32 VAC€17.88
A
FNM-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€13.11
B
FNM-2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2100 AIC la 250V AC0.39 "250V€11.50
A
FNM-3
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€10.66
A
FNM-5
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM10200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€9.98
A
FNM-6-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6.25200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-7
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM7200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35
A
FNM-8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€11.50
A
FNM-1 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€13.11
A
FNM-9
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM9200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€12.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?