Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FNM-1/10 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 1/10 A, 250 V | AE8QLD 6F166

BUSSMANN Siguranță cu întârziere FNM-1/10, stil Midget, 1/10 A, 250 V

În stoc
Element: AE8QLD Model: FNM-1/10Crucea Ref: 6F166
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
€13.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Amplificatoare cu siguranță1/10
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.04
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN FNM-1-1/2 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€20.72
BUSSMANN FNM-1/4 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1 / 4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC1.5 "250 VAC€13.12
BUSSMANN FNM-12 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-15 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA la 125 VAC1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-20 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA la 250 VAC1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-25 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA la 250 VAC1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-30 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA la 250 VAC1.5 "250 VAC€9.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu întârziere FNM-1/10, stil Midget, 1/10 A, 250 V
€13.12 /unitate