Siguranța Bussmann FNM-4 este un dispozitiv de protecție a circuitelor compact și fiabil, utilizat în medii comerciale, protejând circuitele și echipamentele de condiții de supracurent care ar putea duce la deteriorare sau pericol de incendiu. Această siguranță este utilizată în sistemele de iluminat, unități HVAC și mașini industriale.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann FNM-4 este fabricată din fibră de sticlă durabilă pentru rezistență ridicată și izolație pentru o utilizare sigură.
- Are un design cilindric, asigurând o instalare sigură și simplă.
- Această siguranță midget are un design cu două elemente pentru protecție sporită și fiabilitate în diferite aplicații de circuit.
- Vine cu o caracteristică de întârziere, oferind un răspuns controlat și protecție în scenarii operaționale specifice.
- Această siguranță are o capacitate de întrerupere de 10kA la 125VAC și 200A la 250VAC.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt avantajele utilizării acestei siguranțe Bussmann 4A?
A. Această siguranță oferă protecție precisă și fiabilă împotriva supracurentului. Acestea acționează rapid și pot întrerupe rapid curentul pentru a preveni deteriorarea. Dimensiunea lor compactă le face potrivite pentru aplicații industriale.
Î. Cum aleg siguranța electrică potrivită pentru aplicația mea?
A. Selectați o siguranță cu un curent nominal puțin mai mare decât curentul normal de funcționare al circuitului. Nu ar trebui să depășească curentul nominal al siguranței, deoarece acest lucru ar putea duce la arderi false sau la o protecție inadecvată.
Î. Care este diferența dintre siguranța cu acțiune rapidă și cea cu ardere lentă?
A. Siguranța cu acțiune rapidă răspunde rapid la supracurențe și este potrivită pentru protejarea electronicelor sensibile. Siguranța cu ardere lentă tolerează suprasarcinile de scurtă durată și este utilizată pentru echipamente mai puțin sensibile.