LEESON Motoare DC de joasă tensiune, TENV/TEFC, C Față cu bază detașabilă


Filtru
Dimensiunea rulmentului: 6203 , factor de formă: 1.00 , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protectie termala: Fără protecție , Voltaj: 24V
StilModelClasa de izolareamperiEvaluare curentMontareproducțieLungime totalăambalajeRotațiePreț (ex. TVA)
A
098381.00
F13.5-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€292.76
B
108048.00
F58-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,604.56
C
108050.00
F13.513.5ABaza rigida C0.25 kW10.77 "PG659301.04AReversibil€1,133.52
D
108051.00
F20-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€1,108.03
E
109108.00
F38-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,925.75
F
108045.00
F21-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,078.69
G
108046.00
F27-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,187.57
H
098382.00
F11-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€862.34
I
108052.00
F29-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,231.43
J
109106.00
F70-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€2,166.73
K
109103.00
H6060AC-Face Rigid1.1 kW17.38 "PG659401.04ZReversibil€1,731.71
L
108322.00
H80-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,705.90
M
108047.00
H39-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,118.47
N
109104.00
H36-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,709.28
O
108053.00
H3939ABaza rigida C0.75 kW13.82 "PG659401.04ZReversibil€1,721.70
P
109102.00
H18.5-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,097.73
Q
109105.00
H27-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,651.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?