LEESON 108048.00 C4D17FK7 Motor DC | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7

LEESON 108048.00 C4D17FK7 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PVY Model: 108048.00Crucea Ref: 48ZG50 / C4D17FK7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,604.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi58
TaxăCONT
Eficiență79.9%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.00
Inrameaza-le56C
HP3/4
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalajePG659401.04Z
RotațieRECONN
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul26.3 LB-IN
TipDF
Voltaj12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

Motorul de curent continuu cu magnet permanent Leeson 108048.00 este ideal pentru transportoare, pompe alternative și echipamente cu curea.

Caracteristici:

  • Acest motor are o carcasă TEFC pentru a proteja înfășurările motorului de supraîncălzire.
  • Este echipat cu rulmenti cu bile pentru a asigura o frecare de rotatie scazuta in timp ce ruleaza la o viteza maxima de 1800 rpm.
  • Motorul DC Leeson 108048.00 cu magnet permanent permite montarea rigidă pe bază C pentru o instalare ușoară și sigură.
  • Poate fi operat la o temperatura ambientala maxima de 40 de grade C.

Accesorii compatibile:

  • Controlere Leeson PWM sau SCR: Controlerele PWM ale mărcii sunt folosite pentru controlul vitezei ventilatorului sau pentru a diminua luminozitatea LED-urilor sau a lămpilor DC. Controlerele SCR, pe de altă parte, sunt ideale pentru a controla fluxul de energie electrică de la rețea la un încălzitor.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul grăsimii Polyrex EM utilizată în motorul DC cu magnet permanent Leeson 108048.00?

A. Această unsoare asigură lubrifierea la temperatură înaltă a rulmenților cu bile, prelungind astfel durata de viață a motorului.

Î. Care este diferența dintre motoarele PMDC și BLDC?

A.

  • Motoarele PMDC (DC cu magnet permanent) sunt comutate mecanic cu un comutator și perii, în timp ce motoarele BLDC (DC fără perii) sunt comutate electronic prin senzori cu efect Hall de pe stator.
  • Statorul motoarelor PMDC este realizat din magneți permanenți, în timp ce rotorul motoarelor BLDC constituie magneți permanenți.

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiEvaluare curentMontareproducțieLungime totalăambalajeRotațiePreț
LEESON 098381.00 C42D18FK6 Motor DC | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€292.76
LEESON 098382.00 C42D18FK7 Motor DC | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€862.34
LEESON 108045.00 C4D17NK5 Motor DC | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,078.69
LEESON 108046.00 C4D17NK6 Motor DC | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,187.57
LEESON 108047.00 C4D17NK7 Motor DC | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,118.46
LEESON 108050.00 Motor de joasă tensiune, 0.33 CP, 24V, 1800 rpm, cadru S56C, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5ABaza rigida C0.25 kW10.77 "PG659301.04AReversibil€1,133.53
LEESON 108051.00 C4D17NK10 Motor DC | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€1,108.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 108048.00 C4D17FK7 Motor DC
€1,604.56 /unitate