LEESON 109102.00 C4D18FK2 Motor DC | AJ2PYK C4D18FK2

LEESON 109102.00 C4D18FK2 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PYK Model: 109102.00Crucea Ref: C4D18FK2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,097.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi18.5
TaxăCONT
Eficiență82%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.00
Inrameaza-le56C
HP1
Clasa de izolareH
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalajePG659401.04Z
RotațieRECONN
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul35 LB-IN
TipDF
Voltaj48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6203
    • Efect 100%: 82%
    • Plăcuță de identificare: 081259
    • Înfășurare: D56244
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: 305000.01

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareamperiEvaluare curentMontareproducțieLungime totalăambalajeRotațiePreț
LEESON 098381.00 C42D18FK6 Motor DC | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€292.76
LEESON 098382.00 C42D18FK7 Motor DC | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face Rigid--PG659201.04ARECONN€862.34
LEESON 108045.00 C4D17NK5 Motor DC | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,078.69
LEESON 108046.00 C4D17NK6 Motor DC | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,187.57
LEESON 108047.00 C4D17NK7 Motor DC | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face Rigid--PG659301.04ARECONN€1,118.46
LEESON 108048.00 C4D17FK7 Motor DC | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face Rigid--PG659401.04ZRECONN€1,604.56
LEESON 108050.00 Motor de joasă tensiune, 0.33 CP, 24V, 1800 rpm, cadru S56C, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5ABaza rigida C0.25 kW10.77 "PG659301.04AReversibil€1,133.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 109102.00 C4D18FK2 Motor DC
€1,097.74 /unitate