grad: Industrial , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Suprimarea supratensiunii: Nu
Prizele industriale Hubbell Wiring Device-Kellems oferă conexiuni securizate și impermeabile la rețeaua electrică în medii dure. Acestea dispun de curele de împământare integrale din alamă dintr-o singură bucată pentru rezistență scăzută la curenții de defect și un design unic de contact de bypass pentru acumularea redusă de căldură și forța de contact îmbunătățită. Aceste recipiente listate UL și certificate CSA au baze PBT care asigură o rezistență excelentă la impact și stabilitate dimensională și sunt disponibile în variante de 1/2, 1 și 2 CP.