Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, maro, 1 buc | AC2ALJ 2HEE5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, maro, 1 buc.

În stoc
Element: AC2ALJ Model: HBL5361WRCrucea Ref: 2HEE5
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
€70.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale / de utilizare intensă
CuloriMaro
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăExtra greu
CalitateIndustrial
Înălţime1.19 "
HP1
Lungime3.28 "
MaterialNylon / PET armat
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereRezistent la intemperii, canelura pentru găsire, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCerere de MediuLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261 Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "Nylon / PET armat0.55-15R5-15R€68.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361 Priză dreaptă, 20A 125V, 5-20R, maro, 1 buc | AB4CXD 1X988 HBL5361120Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "Nylon / PET armat15-20R5-20R€80.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5461 Priză dreaptă, 20A 250V, 6-20R, maro, 1 buc | AB4CXE 1X989 HBL5461220Medii comerciale3.28 "Nylon / PET armat26-20R6-20R€88.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5462 Priză dreaptă, Duplex, 20A 250V, 6-20R, maro, 1 buc | AB4CXF 1X990 HBL5462220Medii industriale3.28 "Nylon / PET armat26-20R6-20R€103.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5661 Priză dreaptă, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Medii industriale1.94 "Nylon / PET armat1.56-15R6-15R€81.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5662 Priză dreaptă, duplex, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc | AB4CXK 1X994 HBL5662215Medii industriale3.28 "Nailon1.56-15R6-15R€87.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKWR Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, negru, 1 buc | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Medii industriale / de utilizare intensă3.28 "Nylon / PET armat0.55-15R5-15R€69.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361WR Priză dreaptă, 20A 125V, 2P - 3W împământare, 5-20R, maro, 1 buc.
€70.26 /unitate