DAYTON Stivuitoare hidraulice de bază fixe


Filtru
Tipul roții: (2) Rigid, (2) Pivotant , Cu sprijinul: Pompa de picior manuala
StilModelInălțime totalăPicioare de bază în exterior Dim.Lungimea furciiLungime totalăLățimea totalăLățimea furciiMateriale cadruÎnălțimea de ridicare Max.Preț (ex. TVA)
A
2MPU9
60.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,649.14
B
2MPT8
72 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€3,059.95
C
4VME2
72 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretan98 "€2,230.63
C
4VME1
80 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretan63 "€1,911.59
B
2MPT9
80 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,774.61
C
4VMD9
80 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Oţel63 "€1,968.43
C
4VME3
82 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretan118 "€2,311.66
B
2MPU1
92 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€4,097.27

Stivuitoare hidraulice de bază fixe

Stivuitoarele hidraulice cu bază fixă ​​Dayton sunt folosite pentru a muta cu ușurință o serie de paleți prin spații înguste și înghesuite, cum ar fi culoare, docuri de încărcare și depozite. Aceste stivuitoare au cadre din oțel/poliuretan pentru rigiditate structurală și rezistență la apă, ulei și grăsime. Sunt capabile să ridice sarcini de până la 3000 lb și sunt integrate cu 2 roți rigide și 2 pivotante pentru o mobilitate lină. Aceste stivuitoare sunt alimentate de pompe cu picior și sunt disponibile în lungimi de furcă de 18, 30 și 43 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?