DAYTON 2MPT8 Stivuitor hidraulic cu bază fixă ​​1000 lb 56 inch Lift | AC2THL

DAYTON 2MPT8 Stivuitor hidraulic cu bază fixă ​​1000 lb 56 inch Lift

Articol: AC2THL Model: 2MPT8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,167.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic de bază fix
Picioare de bază în interior Dim.26 "
Picioare de bază în exterior Dim.30 "
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii3"
Dia Caster fata.5"
Dia roata fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.56 "
Înălțimea de ridicare Min.1"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare16 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală32 "
Cu sprijinulPompa de picior manuala
Dia rotor spate.4"
Dia roata spate.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPicioare de bază în exterior Dim.Lungimea furciiLungime totalăLățimea totalăLățimea furciiMateriale cadruÎnălțimea de ridicare Max.Preț
DAYTON 2MPT9 Stivuitor hidraulic cu bază fixă ​​1000 lb 64 inch Lift | AC2THM 2MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,382.32
RFQ
DAYTON 2MPU1 Stivuitor hidraulic cu bază fixă ​​1000 lb 76 inch Lift | AC2THN 2MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,631.67
RFQ
DAYTON 2MPU9 Stivuitor hidraulic fix Bse 750 lb 54 inch Lift | AC2THW 2MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,715.48
DAYTON 4VMD9 Stivuitor hidraulic fix Bse 2000 Lb 63 inch Lift | AD9XAW 4VMD980 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Oţel63 "€1,744.75
RFQ
DAYTON 4VME1 Stivuitor hidraulic fix Bse 3000 lb 63 inch Lift | AD9XAX 4VME180 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretan63 "€1,753.45
RFQ
DAYTON 4VME2 Stivuitor hidraulic fix Bse 2000 lb 98 inch Lift | AD9XAY 4VME272 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretan98 "€1,996.81
RFQ
DAYTON 4VME3 Stivuitor hidraulic fix Bse 2000 lb 118 inch Lift | AD9XAZ 4VME382 "24-39/64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "poliuretan118 "€2,048.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPT8 Stivuitor hidraulic cu bază fixă ​​1000 lb 56 inch Lift
€3,167.83 /unitate