Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YR98 Menghină mecanică 4 inch lățime | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Menghină mecanică 4 inci lățime

În stoc
Articol: AE2NRY Model: 4YR98
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
€161.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghina mecanicului
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiFălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi
Lățimea fălcii4"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere4"
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare3
Inălțime totală7.625 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală7 43 / 64 "
Capacitatea țevii1/8 la 2 "
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8205700030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiMaterialDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 10D708 Menghină de banc pivotantă mecanică 4 in | AA2CKR 10D7083.437 "Fălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi4"Fontă17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€304.38
WESTWARD 10D709 Menghină de banc pivotantă mecanică 8-1/4 in | AA2CKT 10D7094.625 "înlocuibil8"Fier ductil11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€600.34
WESTWARD 10D711 Menghină de banc pivotantă mecanică 5-1/2 in | AA2CKV 10D711Poziție normală 3-3 / 4 ", inversată 2-3 / 4"Fălci superioare reversibile, înlocuibile, fălci fixe pentru țevi5.5 "Fontă17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€401.61
WESTWARD 4YP27 Menghină pentru bancă 5 in | AE2NJZ 4YP272.5 "Fălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi5"Fier ductil1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€206.97
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 inch Jaw | AF2CCE 6RA233.5 "Fixed8"Fier ductil1 / 2 "10 "21.625 "9"€451.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YR98 Menghină mecanică 4 inci lățime
€161.50 /unitate