WESTWARD 10D709 Menghină de banc pivotantă mecanică 8-1/4 in | AA2CKT

WESTWARD 10D709 Menghină de banc pivotantă mecanică 8-1/4 in

În stoc
Articol: AA2CKT Model: 10D709

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€600.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghina mecanicului
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii8"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere8-1/4 "
Diametrul orificiului de montare.11 / 16 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală11.625 "
Lungime totală17 25 / 32 "
Lățimea totală9 27 / 32 "
Capacitatea țevii3/8 to 2-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului4.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.395
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8205700030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea gâtuluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiMaterialDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 10D708 Menghină de banc pivotantă mecanică 4 in | AA2CKR 10D7083.437 "Fălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi4"Fontă17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€304.38
WESTWARD 10D711 Menghină de banc pivotantă mecanică 5-1/2 in | AA2CKV 10D711Poziție normală 3-3 / 4 ", inversată 2-3 / 4"Fălci superioare reversibile, înlocuibile, fălci fixe pentru țevi5.5 "Fontă17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€401.61
WESTWARD 4YP27 Menghină pentru bancă 5 in | AE2NJZ 4YP272.5 "Fălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi5"Fier ductil1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€206.97
WESTWARD 4YR98 Mecanic 4 YR982.75 "Fălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi4"Fier ductil1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€161.50
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 inch Jaw | AF2CCE 6RA233.5 "Fixed8"Fier ductil1 / 2 "10 "21.625 "9"€451.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D709 Menghină de banc pivotantă mecanică 8-1/4 in
€600.34 /unitate