DWYER INSTRUMENTS Întrerupătoare de presiune diferențială seria ADPS/EDPS


Presozatoarele diferențiale din seria Dwyer ADPS sunt proiectate pentru a monitoriza și controla presiunea diferențială în sistemele HVAC, camerele curate și sistemele de filtrare. Aceste presostate diferențiale de aer sunt potrivite pentru aer și alte gaze incombustibile.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
ADPS-08-2-N
€52.42
A
ADPS-04-2-N
€52.41
A
ADPS-06-2-N
€52.41
A
ADPS-03-2-N
€52.41
A
ADPS-05-2-N
€52.79
A
ADPS-07-2-N
€53.98

Mecanism de lucru

  • Presostatoarele diferențiale din seria Dwyer ADPS funcționează pe baza principiului de detectare a diferenței de presiune între două puncte. Aceste comutatoare constau dintr-o diafragmă care este expusă presiunii de pe fiecare parte. Pe măsură ce diferența de presiune se modifică, aceasta provoacă o deformare corespunzătoare a diafragmei.
  • În interiorul comutatorului, există un mecanism care traduce această deviere într-o mișcare mecanică. Această mișcare, la rândul său, acționează un comutator cu acțiune rapidă. Comutatorul are două poziții: deschis și închis. Când diferența de presiune atinge un anumit punct de referință, mișcarea mecanică declanșează comutatorul să își schimbe starea de la deschis la închis sau invers.
  • Schimbarea stării comutatorului poate fi folosită pentru a declanșa diverse acțiuni, cum ar fi activarea unei alarme, deschiderea sau închiderea supapelor sau pornirea sau oprirea unui sistem. Prin reglarea punctului de referință al comutatorului, utilizatorii pot controla când apar aceste acțiuni pe baza diferențelor de presiune dorite.

DESCRIERE

  • Comutatoarele de presiune diferențiale din seria Dwyer ADPS au polioximetilenă pentru rezistență mecanică și rigiditate ridicate.
  • Acestea sunt găzduite într-o carcasă NEMA 3 pentru protecție împotriva prafului, apei și coroziunii.
  • Aceste presostate diferențiale au terminale cu șuruburi cu împingere pentru o mai bună conductivitate electrică cu conexiuni.
  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -4 și 185 de grade F.
  • Aceste presostate diferențiale din seria Dwyer ADPS sunt echipate cu un buton de reglare pentru comutarea presiunii.
  • Au o diafragmă din silicon pentru o durată de viață prelungită.
  • Aceste unități au un comutator SPDT (unipolar dublu) pentru funcția de pornire/oprire și pentru a detecta orice modificare a nivelului de vid.

Accesorii compatibile

  • Dwyer A-489 Vârf de presiune statică: Acest vârf de presiune statică permite măsurarea precisă a presiunii statice, îmbunătățind performanța și funcționalitatea sistemului de comutator de presiune.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA

Întrebări Frecvente

Ce tip de montaj oferă aceste întrerupătoare?

Permite montarea verticală pentru o instalare ușoară și sigură.

Care sunt pașii de urmat în timpul întreținerii acestor presostate?

  • Părțile mobile ale acestui comutator nu necesită întreținere sau lubrifiere regulată.
  • Comutatorul trebuie păstrat suficient de curat.
  • Buşonul de scurgere de aerisire trebuie rotit periodic şi readus în poziţia sa iniţială pentru a îndepărta orice depuneri acumulate în aplicaţiile cu comutatoare cu condiţii de condens excesiv.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un presostat diferențial pentru aplicația mea?

Factorii majori includ domeniul de presiune dorit, mediul de măsurat (gaz sau lichid), cerințele electrice, condițiile de mediu și standardele de siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?