Întrerupătoarele de presiune diferențiale reglabile din seria Dwyer ADPS sunt întrerupătoare de uz general, care asigură fluxul de aer, concepute pentru aplicații HVAC și automatizarea clădirilor. Seria ADPS poate fi utilizată pentru a detecta presiunea aerului pozitivă, negativă sau diferențială. Diafragma din silicon și arcul de calibrare sunt găzduite într-o carcasă robustă din plastic, cu un capac detașabil care protejează butonul de reglare a punctului de referință și bornele comutatorului cu acțiune rapidă. Conexiunile electrice se fac printr-o deschidere de 7/8 in diametru din capac care acceptă o conexiune de conductă de 1/2 in. Conexiunile de prelevare a probelor de aer acceptă tuburi ID de 1/4 in.
Caracteristici:
- Acest presostat diferențial Dwyer are un comutator SPDT format dintr-o intrare și două terminale de ieșire.
- Butonul său de reglare cu o scară dublă ajută la schimbarea presiunii de comutare și elimină necesitatea unui manometru.
- Acest întrerupător robust poate fi montat vertical cu o conexiune de presiune îndreptată în jos pentru securitate maximă.
- Are un corp PA 6.6 pentru o absorbție scăzută a umidității și o diafragmă din silicon pentru rezistență chimică.
- Acest presostat Dwyer poate gestiona temperaturi maxime și presiune de 185 grade F și, respectiv, 40 în wc (10 kPa).
Accesorii compatibile:
- Dwyer Sfat de presiune statică: Este proiectat pentru utilizare cu manometre, controlere și comutatoare de presiune pentru monitorizarea căderii de presiune statică pe bobinele de răcire, presiunile de refulare și intrările suflantei.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este presiunea diferențială?
A. Presiunea diferențială este definită ca diferența de presiune între două puncte date. Poate fi măsurat utilizând senzori de presiune diferențială pentru a detecta creșterea/scăderea presiunii în interiorul unui sistem.
Î. Ce înseamnă PA?
A. PA 6.6 este un tip de poliamidă care oferă rezistență ridicată la impact, rigiditate, densitate scăzută și stabilitate termică ridicată.
Î. Ce este un rating de carcasă NEMA 13?
A. Carcasa NEMA 13 protejează împotriva contactului accidental cu părți periculoase sau sensibile și a pătrunderii de materii străine în circulație, cum ar fi praful, murdăria sau stropirea/picurarea apei. De asemenea, rezistă la pătrunderea uleiului și a lichidului de răcire necoroziv.
Î. Care este semnificația tipului de lame drenabile?
A. Tipul de lame drenabile previne acumularea apei, asigurând un management eficient al apei de ploaie și prevenind eventualele daune cauzate de infiltrarea apei.