Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Presostat diferențial, Wc de 4 până la 10 inchi | AD7PJM 4FTP4

DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Presostat diferențial, 4 până la 10 inchi Wc

În stoc
Articol: AD7PJM Model: ADPS-07-2-NRef încrucișat: 4FTP4
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
€49.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune diferențială
Evaluarea incinteiNEMA 13
Max. Presiunea de funcționare40" WC
Orientare montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-4 Deg. până la 185 de grade. F
Gama de reglare a presiunii4 până la 20" wc
Temperatura de depozitare. Gamă-40 Deg. până la 185 de grade. F
Tipul comutatoruluiSPDT
Diametrul interior al tubului.1 / 4 "
TipDiferenţial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Detalii produs:

Întrerupătoarele de presiune diferențiale reglabile din seria Dwyer ADPS sunt întrerupătoare de uz general, care asigură fluxul de aer, concepute pentru aplicații HVAC și automatizarea clădirilor. Seria ADPS poate fi utilizată pentru a detecta presiunea aerului pozitivă, negativă sau diferențială. Diafragma din silicon și arcul de calibrare sunt găzduite într-o carcasă robustă din plastic, cu un capac detașabil care protejează butonul de reglare a punctului de referință și bornele comutatorului cu acțiune rapidă. Conexiunile electrice se fac printr-o deschidere de 7/8 in diametru din capac care acceptă o conexiune de conductă de 1/2 in. Conexiunile de prelevare a probelor de aer acceptă tuburi ID de 1/4 in.

Variante de produs

ProdusModelPreț
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N Presostat diferențial, conexiune M20 | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N€58.18
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N Presostat diferențial, dimensiune de la 0.12 la 1.6 inchi | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-N€55.20
DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N Presostat diferențial, compact | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-N€58.24
DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Presostat diferențial, carcasă NEMA 13, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-N€48.34
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N Presostat diferențial, aprobat CE și RoHS | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-N€51.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N Presostat diferențial, 4 până la 10 inchi Wc
€49.13 /unitate