Vârful de presiune statică Dwyer A-489 este potrivit pentru utilizare cu manometre, manometre, controlere și comutatoare de presiune pentru monitorizarea căderii de presiune statică pe bobinele de răcire, filtrele de aer, presiunile de refulare și intrările suflantei.
Caracteristici:
- Vârful de presiune statică Dwyer A-489 vine cu o flanșă de montare cu șuruburi duble și o garnitură de cauciuc integrală pentru simplificarea montării conductei și întreținerea fără probleme.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență ridicată și pentru a rezista la condiții industriale abrazive.
- Această unitate are un vârf înclinat cu o adâncime de inserție de 4 inchi și patru găuri radiale de detectare de 0.040 inci.
Întrebări frecvente:
Î. Cum folosiți un vârf de presiune statică?
A. Pentru a avea acces la fluxul de aer, instalați un port de testare. Puneți direct capătul ascuțit al vârfului de presiune statică în fluxul de aer. O altă presiune din sistemul de conducte cunoscută sub numele de presiune de viteză este împărțită de vârful ascuțit și îndreptată departe de găurile minuscule din apropiere.
Î. Care este diferența dintre un senzor de presiune static și un senzor de presiune diferențială?
A. Un senzor de presiune diferențială, adesea cunoscut sub numele de senzor DP, este un tip unic de senzor de presiune care măsoară diferența de presiune dintre două porturi ale unui dispozitiv. Este diferit de un senzor de presiune static sau absolut care utilizează un singur port pentru a măsura presiunea.
Î. Cum creșteți presiunea statică în HVAC?
A. Presiunea statică va crește cu mai multe obstacole sau cu aer mai rapid, care include clapete de control. Clapetele dvs. nu s-ar putea deschide sau închide după cum este necesar dacă conducta este sub presiune prea mare.