A B Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 2000 lbs. , Culoare: Albastru , Lățimea furcii compatibile: 7" , Centrul de buzunar al furcii: 21 5 / 8 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2" , Lățimea buzunarului furcii: 7" , Grosimea furcii: 2" , Material cadru: Oţel , Înălțimea șinei din față: 34.56 " , Înălțime: 34.56 " , Lungime: 55.88 " , Material: Oţel , Număr de locații de fixare: 0 , Lungimea platformei: 49.81 " , Lățimea platformei: 97.5 " , Lungime cablu de tragere: 48 " , Unghiul punții odihnit: 5 grade , latime: 97.5 "