Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5" , Diametru cerc șurub.: 3.5 " , Condensator inclus: Nu este necesar , Condensator necesar: Nici unul , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: În aer liber , Cadru: 42Y , Amperi la sarcină completă: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: A , Lungime mai puțin arbore: 4 15 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Polul umbrit , Montare: Baza / Stud / Inel , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.25 " , Ring to Ring Center: 4-9/16 " , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 3 / 8 " , Lungimea axului: 2.25 " , Orientarea arborelui: Toate Unghiul , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Model Stud: 2-1/2 x 2-1/2" , Dimensiune stud: #10-32 x 1-3/16" , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 / 208-230