Interval reglabil de presiune redusă: 25 la 75 psi , Materialul corpului: Alamă , Conformitate: ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); Standardul CSA B356; și listat de IAPMO , Tipul conexiunii: Uniunea NPT x FNPT , Material disc: EPDM întărit , Înălțime: 6" , Dimensiune admisie: 1 1 / 4 " , Tip filet de intrare: NPT , Max. Presiune: 400 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Max. Presiune de lucru: 400 PSI , Mfr. Serie: LFN55B , Min. Temp.: 33 de grade F , Dimensiune priză: 1-1/4 " , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Stil: Standard , Material de tăiere: Bronz , Design supapă: Standard , Tip supapă: Standard