Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 2 LF N55BU Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AJ2HPL 5DMA3

WATTS 2 LF N55BU Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch

În stoc
Articol: AJ2HPL Model: 2 LF N55BUCrucea Ref: 5DMA3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€954.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
ConformitateASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); Standardul CSA B356; și listat de IAPMO
Tip conexiuneUniunea NPT x FNPT
Înălţime6"
Lungime5.125 "
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei2"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruDa
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0365
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)27.69
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareTipul de intrareLungimeMaterialConexiune la prizăTip OutletDimensiunea conducteiPreț
WATTS 11/4 LF N55BU Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Alama fără plumb--1.25 "€738.37
WATTS LFN55B-DU-S Supapă de reducere a presiunii apei de 1 1/4 IN, unire dublă, intrare de 1 1/4 inci, presiune de 27.6 bar | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUniunea SolderUniunea Solder-Oţel inoxidabilUniunea SolderUniunea Solder-€736.60
RFQ
WATTS LFN55B-U Supapă de reducere a presiunii apei de 1 1/4 inch, intrare de 1 1/4 inch, presiune de 27.6 bar | BP4DUZ 0009674 LFN55B-U 1 1/4 INJoint UnionJoint Union-Oţel inoxidabilFemelă filetatăFemelă filetată-€586.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 LF N55BU Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch
€954.81 /unitate