WATTS LFN55B-U Supapă de reducere a presiunii apei de 1 1/4 inch, intrare de 1 1/4 inch, presiune de 27.6 bar | BP4DUZ 0009674

WATTS LFN55B-U Supapă de reducere a presiunii apei de 1 1/4 inch, admisie de 1 1/4 inch, presiune de 27.6 bar

Articol: BP4DUZ Model: LFN55B-U 1 1/4 INCrucea Ref: 0009674
€709.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAlamă
Material discEPDM întărit
Conexiune de intrareJoint Union
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareJoint Union
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru400 PSI
Mfr. SerieLFN55B
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tăiați materialulBronz
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1 1/4 inch, presiune de 27.6 bar

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareTipul de intrareLungimeMaterialConexiune la prizăTip OutletDimensiunea conducteiPreț
WATTS 11/4 LF N55BU Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Alama fără plumb--1.25 "€738.37
WATTS 2 LF N55BU Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AJ2HPL 5DMA3 2 LF N55BU--5.125 "Alama fără plumb--2"€954.81
WATTS LFN55B-DU-S Supapă de reducere a presiunii apei de 1 1/4 IN, unire dublă, intrare de 1 1/4 inci, presiune de 27.6 bar | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUniunea SolderUniunea Solder-Oţel inoxidabilUniunea SolderUniunea Solder-€736.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN55B-U Supapă de reducere a presiunii apei de 1 1/4 inch, admisie de 1 1/4 inch, presiune de 27.6 bar
€709.33 /unitate