ASCO VALVES Electrovană pentru aer și combustibil


Filtru
Material corp: Aluminiu , Clasa de izolare a bobinei: F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Material de etanșare: BNR , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
8215G020
104 grade F32 de grade până la 104 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
A
8215G030
104 grade F32 de grade până la 104 de grade F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
B
EF8215G030
104 grade F32 de grade până la 104 de grade F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€574.17
C
8215G020B
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21
C
8215C053
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€967.42
D
SC8215B050
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,119,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€715.77
D
SC8215B070
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,900,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€833.75
E
SC8215G020
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€389.36
F
EF8215B060
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
F
EF8215C053
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
C
8215A090 CSA
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
C
8215C063
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.17
G
8215G030B
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€432.59
B
EF8215B070
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,093.28
C
8215C083
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F3,100,00012-3/32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24
H
8215G023
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F206,2501, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "€585.95
B
EF8215G020
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€570.25
I
EF8215G033
125 grade F32 de grade până la 125 de grade F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.27

Electrovană pentru aer și combustibil

Electrovalvele sunt supape controlate electromecanic utilizate pentru reglarea fluxului de aer și fluid. Aceste supape vin în mai multe variante de proiectare, în funcție de numărul de porturi și căi de fluid. ASCO produce o gamă largă de supape acționate cu solenoid pentru aer și combustibil, care sunt disponibile în 2 căi normal închis, normal deschis, resetare manuală și devieri cu 3 căi. Electrovalvele ASCO sunt aprobate EN 161 și funcționează eficient într-un interval de temperatură ambientală de 32 - 125 grade Fahrenheit. Electrovalvele acționate cu aer de la ASCO folosesc sursa auxiliară de aer comprimat sau apă pentru a schimba supapa și pot manipula fluide cu temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit. Aceste supape ASCO sunt proiectate pentru a asigura o durată lungă de manipulare a aerului lubrifiat

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?