Electrovalva Asco 8215C053 pentru aer și gaz combustibil controlează fluxul de aer și gaze combustibile într-un sistem folosind o bobină electromagnetică pentru a deschide sau închide o supapă. Este util în industria de producție, auto și HVAC. Această supapă este deosebit de utilă acolo unde este esențial controlul precis al debitului de gaz, cum ar fi cuptoarele alimentate cu gaz, arzătoarele industriale și motoarele de automobile. Prin reglarea raportului aer-combustibil, asigură o combustie eficientă, ceea ce duce la o eficiență energetică mai bună, emisii reduse și performanță generală îmbunătățită a sistemului. În plus, această supapă Asco 8215C053 joacă un rol esențial în menținerea operațiunilor sigure și optimizate prin gestionarea componentelor esențiale ale arderii în mod fiabil și receptiv.
Caracteristici:
- Electrovalva Asco 8215C053 pentru aer și gaz combustibil are un corp din aluminiu atât pentru ușurință, cât și pentru rigiditate.
- Această supapă RedHat cu 2 căi și 2 poziții poate suporta temperaturi de până la 125 de grade F.
- Este o supapă în mod normal deschisă, ceea ce înseamnă că se oprește automat la întreruperea alimentării.
- Această supapă antiexplozie este potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.
- Are sigilii NBR pentru a evita scurgerile.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre electrovalvele normal deschise și normal închise?
A. Supapele normal deschise rămân deschise când sunt deconectate, în timp ce supapele normal închise rămân închise când sunt deconectate.
Î. Care este diferența dintre electrovalvele cu acțiune directă și cele comandate cu pilot?
A. Supapele cu acțiune directă folosesc bobina electromagnetică pentru a deschide și a închide direct supapa, în timp ce supapele acționate pilot folosesc o supapă pilot mai mică pentru a controla o supapă mai mare.
Î. Care este rolul unui filtru sau sită împreună cu supapa Asco 8215C053?
A. Filtrele sau filtrele sunt adesea folosite cu această supapă solenoidală pentru a preveni pătrunderea resturilor sau a contaminanților, care pot cauza înfundarea sau deteriorarea.
Î. Poate fi utilizată electrovalva Asco 8215C053 în aplicații cu cicluri frecvente de pornire-oprire?
A. Da, este potrivit pentru aplicații cu ciclism frecvent. Această supapă este proiectată pentru o funcționare rapidă și fiabilă.