ASCO VALVES 8215A090 CSA solenoid gaz combustibil Nc 2-1/2in. 117 Cv Aluminiu | AD7HQG 4ELZ2

ASCO VALVES 8215A090 CSA solenoid gaz combustibil Nc 2-1/2in. 117 Cv Aluminiu

În stoc
Element: AD7HQG Model: 8215A090 CSACrucea Ref: 4ELZ2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,729.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană pentru aer și combustibil
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 125 de grade F
Material corpAluminiu
BtuH5,821,000
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului7-29/32 "
Coeficientul de volum117
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "cu cabluri de 18"
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului125 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Orificiu Dia.3"
Inălțime totală10.25 "
Lungime totală7 25 / 32 "
Lățimea totală7 15 / 16 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts28.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.37
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ASCO VALVES EF8215B060 solenoid gaz combustibil Nc 1-1/4in. 32 Cv Aluminiu | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
ASCO VALVES 8215G020 solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 grade F32 de grade până la 104 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
ASCO VALVES 8215G030 solenoid gaz combustibil Nc 3/4in. 5.1 Cv Aluminiu | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 grade F32 de grade până la 104 de grade F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
ASCO VALVES EF8215C053 solenoid gaz combustibil nr 1in. 22 Cv Aluminiu | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
ASCO VALVES EF8215G033 Solenoid de gaz combustibil nr 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 grade F32 de grade până la 125 de grade F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.28
ASCO VALVES 8215G020B solenoid gaz combustibil Nc 1/2in. 4.4 Cv Aluminiu | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21
SUPPAPE ASCO 8215C083 Solenoid de gaz combustibil nr 2in. 58 Cv Aluminiu | AD7HQK 4ELZ7 8215C083125 grade F32 de grade până la 125 de grade F3,100,00012-3/32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8215A090 CSA solenoid gaz combustibil Nc 2-1/2in. 117 Cv Aluminiu
€1,729.61 /unitate