Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-CLPZ-102 Ştift de şochetă Standard Zinc 0.500 X 2 5/8 inch, 10PK | AB3ZNF 1WEY4

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-102 Știft șurub standard din zinc 0.500 X 2 5/8 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3ZNF Model: WWG-CLPZ-102Crucea Ref: 1WEY4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€39.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.625 "
MaterialOţel
Lungime totală2.625 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-102 Știft șurub standard din zinc 0.500 X 2 5/8 inchi, 10 buc.
€39.26 /ambalaj