HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutii de podea electrice din fontă


Dispozitivul de cablare Hubbell - Cutiile electrice de perete și podea Kellems sunt proiectate pentru a securiza și a canaliza cablurile electrice prin podele și pereți în unități medicale, șantiere și centrale electrice. Acestea oferă conexiuni ascunse, sigure de alimentare și date în interiorul podelei, eliminând nevoia de prize inestetice montate pe suprafață și reducând pericolele de împiedicare....Citeste mai mult

Filtru
Dimensiunea conductei: (4) 3/4 " , Material: Fontă , Număr de bande: 1
StilModelLăţimeCapacitateÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea deschideriiModelaTipPreț (ex. TVA)
A
B2537
2.875 "33 Cu.In.2.81 "Cutie de podea4.187 "4.25 "RundăServiciu unic rotund cu guler din alamă€196.69
B
BA2436
3.19 "33 Cu.In.3.19 "Cutie de podea4.35 "4.5 "Dreptunghiular1-Gang Flush Rectangular Cu Guler din aluminiu€364.79
C
B2588275
4 7 / 32 "18.5 cu. în.3.75 "Cutie de podea4 13 / 64 "4.25 "Rundă-€181.09
D
B2436
4 45 / 64 "33.0 cu. în.3 7 / 32 "Cutie de podea rotundă4 45 / 64 "4.25 "DreptunghiularAdânc, 1 bandă€260.99

Cutii de podea electrice din fontă

Cutiile Hubbell pentru perete și podea sunt concepute pentru a securiza și a canaliza cablurile electrice prin podele și pereți în unități medicale, șantiere și centrale electrice. Aceste cutii electrice au o construcție din fontă pentru o rigiditate structurală superioară și, de asemenea, au găuri de acces filetate pentru conducte care sunt supradimensionate pentru manipularea operațiunilor de joasă tensiune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de cutie de podea, disponibile în dimensiuni de deschidere de 4.5 și 4.25 inchi.

DESCRIERE

  • Aceste cutii electrice au o construcție din fontă cu un finisaj din alamă pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au orificii de acces filetate pentru conducte care sunt supradimensionate pentru manipularea operațiunilor de joasă tensiune.
  • Aceste cutii de podea Hubbell Wiring Device-Kellems au un mecanism inovator de blocare cu eliberare rapidă pentru acces fără efort la conexiunile electrice, simplificând întreținerea și depanarea.
  • Ele vin cu un sistem integrat de gestionare a cablurilor, asigurând rutarea organizată și protecția cablurilor în interiorul cutiei de podea.
  • Aceste cutii electrice pentru podea oferă setări reglabile de adâncime, găzduind cu ușurință diferite grosimi de podea și cerințe de instalare.
  • Sunt echipate cu recipiente rezistente la manipulare și opțiuni de blocare, sporind siguranța și securitatea în zonele publice.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează cutiile electrice de podea?

Aceste cutii de podea sunt proiectate pentru a fi încorporate în podea în timpul construcției. Acestea adăpostesc prize electrice și porturi de date, cu huse detașabile care permit accesul. Cablurile și firele sunt direcționate în cutie prin decupaj, oferind un aspect curat și organizat.

Ce întreținere este necesară pentru aceste cutii de podea Hubbell Wiring Device-Kellems?

Inspecția și curățarea regulată sunt esențiale pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare. Ungerea pieselor în mișcare, strângerea șuruburilor și verificarea conexiunilor slăbite pot ajuta la întreținerea acestor cutii de podea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?