Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 175 x 190 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: dwt, g, oz, ozt , Materialul plăcii de cântărire: Plastic cu lac conductiv , Adâncimea suprafeței de cântărire: 190 mm , Diametru suprafață de cântărire: 105 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 175 mm