Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Balanță școlară, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JHX

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Balanță școlară, 12000g Max. Cântărire, 0.1g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JHX Model: EMS 12K0.1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€341.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 40.
Lățimea carcasei200mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei200 x 270 x 63 mm
Înălțimea carcasei63 mm
Lungimea carcasei270 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.3g
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară175 x 190 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)200mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)2g
UMdwt, g, oz, ozt
Capacitate de cântărire12000g
Adâncimea suprafeței de cântărire190 mm
Lățimea suprafeței de cântărire175 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.87
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț
Balanță școlară KERN AND SOHN EMS 12K1, 12000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JHY EMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3g2g20g€152.81
KERN AND SOHN EMS 3000-2 Balanță școlară, 3000g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05g20mg200mg€385.65
KERN AND SOHN EMS 300-3 Balanță școlară, 300g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JJA EMS 300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005g2mg20mg€443.86
KERN AND SOHN EMS 6K0.1 Balanță școlară, 6000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3g200mg2g€276.51
Balanță școlară KERN AND SOHN EMS 6K1, 6000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JJC EMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3g2g20g€145.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 Balanță școlară, 12000g Max. Cântărire, 0.1g Lizibilitate
€341.99 /unitate