BUSSMANN Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWP


Filtru
Stilul corpului: Cilindric , Clasa: De mare viteză , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A70P, Littelfuse L70S , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 700 VAC / DC
StilModelMaterial corpDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
A
FWP-63A22F
Ceramică7 / 8 "632 9 / 32 "€229.34
B
FWP-50A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "502"€176.04
B
FWP-100A22F
Din fibra de sticla7 / 8 "1002 9 / 32 "€210.33
B
FWP-40A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "402"€177.20
A
FWP-50A22F
Din fibra de sticla7 / 8 "502 9 / 32 "€113.34
B
FWP-32A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "322"€73.85
B
FWP-20A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "202"€105.02
B
FWP-30A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "302"€105.02
B
FWP-80A22F
Din fibra de sticla7 / 8 "802 9 / 32 "€226.45
B
FWP-10A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "102"€105.02
B
FWP-15A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "152"€105.02
B
FWP-25A14F
Din fibra de sticla9 / 16 "252"€105.02

Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWP

Siguranțele semiconductoare Bussmann cu acțiune rapidă din seria FWP sunt siguranțe extrem de sensibile, concepute pentru a oferi limitarea curentului și performanța de ciclism, care combină declanșarea de mare viteză cu protecția completă. Sunt fabricate din fibră de sticlă sau ceramică în dimensiuni compacte, făcându-le astfel ideale pentru aplicații cu amprentă limitată. Acestea au un singur element care satisface atât nevoia de protecție la suprasarcină, cât și la scurtcircuit. Siguranțele de mare viteză de la Bussmann sunt listate UL și certificate IEC și oferă capabilități de montare cu suporturi de siguranță CH. Acestea sunt disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 10 și 1000 A la 700 VAC/VDC și un rating de întrerupere de 200 kA la 700 VAC. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste siguranțe de mare viteză, disponibile în stiluri cu șuruburi sau corp cilindric pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?