Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWP-80A22F Siguranță 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07

BUSSMANN FWP-80A22F Siguranță 80a Fwp 700vac/dc

În stoc
Post: AA9PJB Model: FWP-80A22FCrucea Ref: 1EJ07
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
€125.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDe mare viteză
Diametru7 / 8 "
EAN5027590501101
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Amplificatoare cu siguranță80
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC
Lungime2 9 / 32 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj700 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.79
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN FWP-100A22F Siguranță specială, 100A, terminație cu clemă | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FDin fibra de sticla7 / 8 "1002 9 / 32 "€130.09
BUSSMANN FWP-32A14F Siguranță 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FDin fibra de sticla9 / 16 "322"€68.26
BUSSMANN FWP-40A14F Siguranță 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FDin fibra de sticla9 / 16 "402"€181.19
BUSSMANN FWP-50A14F Siguranță 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FDin fibra de sticla9 / 16 "502"€98.49
BUSSMANN FWP-50A22F Siguranță 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FDin fibra de sticla7 / 8 "502 9 / 32 "€98.49
BUSSMANN FWP-63A22F Siguranță 63a Fwp 700vac/dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FCeramică7 / 8 "632 9 / 32 "€101.97
BUSSMANN FWP-10A14F Siguranță 10a Fwp 700vac/dc | AE8QUT 6F410 FWP-10A14FDin fibra de sticla9 / 16 "102"€61.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWP-80A22F Siguranță 80a Fwp 700vac/dc
€125.77 /unitate