HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Panouri duplex Receptacuri șină DIN


Filtru
Mediu de aplicare: Medii industriale , Culoare: Gri , Constructie: Turnate și fabricate , Nota: Industrial , Înălțime: 2.54 " , Lungime: 5.62 " , Stil de montare: Vertical, șină DIN , Tip de montare: Panou , Evaluare NEMA: 5-15R , Număr de bande: 1 , Număr de prize: 1 , Tip priză: Duplex , Faza: 1 , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 3.31 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 12 AWG , Metoda de cablare: Parte
StilModelNumăr de fireamperiEvaluare curentHPMaterialMax. HPConfigurare NEMANumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
DRUB20
320A 201Compozit15-20R2€147.98
B
DRUB15
3-Wire15A 151/2Plastic0.55-15R2-Pol€148.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?