Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS DRUB15 Cutie utilitare pe sina Din, una 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pamant, 5-15R, gri | AA9KHL 1DNV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Cutie utilitare șină DIN, una 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, gri

În stoc
Articol: AA9KHL Model: DRUB15Crucea Ref: 1DNV4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€149.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie Receptacle Sină Din
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale
Intrarea cabluluiTerminale
CuloriGri
ConstrucţieTurnate și fabricate
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.54 "
HP1/2
Lungime5.62 "
MaterialPlastic
Max. HP0.5
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Tip OutletDuplex
Fază1
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime3.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate completă - Receptacle duplex

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiEvaluare curentHPMaterialMax. HPConfigurare NEMANumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Cutie priză șină DIN, verticală, 20 A | AA9KHN 1DNV8 DRUB20320A 201Compozit15-20R2€149.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Cutie utilitare șină DIN, una 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, gri
€149.96 /unitate