COLDER PRODUCTS COMPANY Corpuri de cuplare din seria NS2


Filtru
Culoare: Gri , Material: Polipropilenă , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F , Diametru exterior tub: 1 / 4 "
StilModelTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
NS2D160412
Barb x Cuplaj€32.46
B
NS2D170212
Barb x Cuplaj€24.19
A
NS2D160212
Barb x Cuplaj€36.94
B
NS2D170412
Barb x Cuplaj€23.17
C
NS2D100212
MNPT x Cuplaj€27.14
D
NS2D120412
Tube x Cuplaj€45.93
E
NS2D130412
Tube x Cuplaj€25.44

Corpuri de cuplare din seria NS2

Corpurile de cuplare din seria N2 Colder Products Company sunt fitinguri de deconectare rapidă care nu se scurg, concepute pentru a preveni scurgerile și bulele de aer în liniile de fluid. Aceste fitinguri au o construcție din polipropilenă și un inel O EPDM pentru o rezistență chimică îmbunătățită. Aceste fitinguri au un design care se rotește pentru a se conecta pentru o potrivire sigură și pot rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 160 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?